text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dispozitive cu clichet SL.171


Cod Articol 7P247952
Izolat Nu
Înălțime 37
Greutate 450
Diametrul capului (mm) 37
Lungime (mm) 262
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 37
Greutate 450
Diametrul capului (mm) 37
Lungime (mm) 262
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Lungimea capului (mm) 17
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Baston de lungime (mm) 245
Marca Facom
Type Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol 7P247952
EAN 3148519339512
UBB 500638651207
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător SL.171
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.