text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Facom Dispozitive cu clichet JXL.171


Cod Articol 4D174743
Izolat Nu
Înălțime 33
Greutate 400
Diametrul capului (mm) 29
Lungime (mm) 355
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 33
Greutate 400
Diametrul capului (mm) 29
Lungime (mm) 355
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Da
Lungimea capului (mm) 55
Cap articulat Da
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Baston de lungime (mm) 300
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol 4D174743
EAN 3662424007712
UBB 500638641075
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător JXL.171
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.