text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dispozitive cu clichet 1/4IN


Cod Articol 8X304787
Izolat Nu
Înălțime 24
Greutate 103
Diametrul capului (mm) 24.5
Lungime (mm) 121.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 24
Greutate 103
Diametrul capului (mm) 24.5
Lungime (mm) 121.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Unghi de întoarcere (°) 4.5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Lungimea capului (mm) 12.2
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Baston de lungime (mm) 109
Marca Facom
Type Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol 8X304787
EAN 3662424145599
UBB 500695406446
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător R.181PB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.