text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dispozitive cu clichet 1/2


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Cod Articol 8S071172
Izolat Nu
Înălțime 43.6
Greutate 690
Diametrul capului (mm) 48
Antimagnetic Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 43.6
Greutate 690
Diametrul capului (mm) 48
Antimagnetic Da
Lungime (mm) 245
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Cupru beriliu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Da
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Marca Facom
Type Ratchet

Descriere

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Numerele articolelor

Cod Articol 8S071172
EAN 3148518693127
UBB 500638647841
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător S.155SR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.