text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die 5 x 80


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cod Articol 5T133924
Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 25.4
Înălțime 3.5
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 5
Ambalat la 1

Specificații

Design Matriță de tăiere a filetului
Diametrul exterior (mm) 25.4
Înălțime 3.5
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 5
Pasul filetat (mm) 0.8
Material de tăiere Oţel crom-vanadiu
Unghiul flancului (°) 90
Direcția de tăiere Dreapta
Dimensiunea filetului (inch) 3/16 inch
Marca Facom
Type Round Split Die

Descriere

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Numerele articolelor

Cod Articol 5T133924
EAN 3148511501009
UBB 500637614693
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 221.5X80
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.