text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cheie tubulară cu cap Flex 10 x 13


Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 9Y120099
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 2335
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 2335
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Lățimea capului mică (mm) 15
Lățimea capului mare (mm) 19
Adâncimea cheii mică (mm) 21
Adâncime mare a cheii (mm) 21
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Potrivit pentru piulițe hexagonale duble Da
Potrivit pentru șuruburi torx proeminente Nu
Potrivit pentru șuruburi torx încastrate Nu
Potrivit pentru șuruburi in-hex Nu
Marca Facom
Type Hinged Wrench

Descriere

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 9Y120099
EAN 3148516478085
UBB 500638575075
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 66A.10X13
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.