text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cheie simplă cu capăt deschis 45.30


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cod Articol 5W529123
Dimensiunea cheii mari (mm) 30
Model cu o singură cheie Da
Lățimea capului mare (mm) 66
Marca Facom
Type Open End Wrench
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea cheii mari (mm) 30
Model cu o singură cheie Da
Lățimea capului mare (mm) 66
Marca Facom
Type Open End Wrench

Descriere

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Numerele articolelor

Cod Articol 5W529123
EAN 3148511051306
UBB 500638232859
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 45.30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.