text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cheie reglabilă cu unghi larg J.446-50


Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cod Articol 3Z011307
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 490
Lungime totală (mm) 279
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 490
Lungime totală (mm) 279
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) ['10', '50']
Deschiderea maximă a cheii (mm) 50
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 8
Cu scară Nu
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descriere

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător J.446-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.