text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cheie inelară cu capăt dublu 1/4 x 5/16


Cod Articol 7N504821
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 172
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6.35
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 172
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6.35
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 11
Lățimea capului mare (mm) 14
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Double End Ring Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 7N504821
EAN 3148516988751
UBB 500638492073
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.1/4X5/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.