text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cheie inelară cu capăt dublu 1/4 x 5/16


Artikelnummer 1X350391
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6.35
Model cu o singură cheie Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6.35
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 10.5
Lățimea capului mare (mm) 12.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1X350391
EAN 3148519376371
UBB 500638503879
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 56L.1/4X5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.