text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom cheie de cutie înclinată 23


Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 6G023443
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 165
Cu unghi drept Da
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 23
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 165
Cu unghi drept Da
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 23
Cheie de dimensiuni mici (mm) 23
Lățimea capului mică (mm) 33
Lățimea capului mare (mm) 33
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marca Facom
Type Box Wrench

Descriere

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 6G023443
EAN 3148516630919
UBB 500638612696
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 92A.23
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.