text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei pentru inele cu două capete 57.JE5


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Cod Articol 1O483249
Număr de chei cu inel 5
Numărul total de scule 5
Marca Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set
Ambalat la 1

Specificații

Număr de chei cu inel 5
Numărul total de scule 5
Marca Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set

Descriere

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Numerele articolelor

Cod Articol 1O483249
EAN 3148515312205
UBB 500638585629
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57.JE5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.