Chei inelare duble offset
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inelare duble offset
5Z616408
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
Facom Chei inelare duble offset 7/32X1/4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Z616408
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
191.8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
6.35
Cheie de dimensiuni mici (mm)
5.556
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
191.8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
6.35
Cheie de dimensiuni mici (mm)
5.556
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch)
1/4 inch
Lățimea capului mică (mm)
9.5
Lățimea capului mare (mm)
10.7
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82032000
Type
Offset Ring Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z616408
EAN
3662424023897
UBB
500638511047
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
57L.7/32X1/4