text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare duble offset 5/8X3/4


Article number 4G105036
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 396.1
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19.05
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15.875
Model cu o singură cheie Nu
Packed per 1

Specifications

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 396.1
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19.05
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15.875
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 22.8
Lățimea capului mare (mm) 26.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82032000
Type Offset Ring Wrench

Article numbers

Article number 4G105036
EAN 3662424023965
UBB 500638510627
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  57L.5/8X3/4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.