Chei inelare duble offset
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inelare duble offset
4J162597
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
Facom Chei inelare duble offset 5.5X7
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4J162597
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
191.8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
7
Cheie de dimensiuni mici (mm)
5.556
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
191.8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
7
Cheie de dimensiuni mici (mm)
5.556
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Cheie de dimensiuni mari (inch)
1/4 inch
Lățimea capului mică (mm)
9.5
Lățimea capului mare (mm)
10.7
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4J162597
EAN
3662424023996
UBB
500638510213
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
57L.5.5X7