text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare duble offset 3/8X7/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cod Articol 2F205450
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 276.4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 276.4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19.525
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 14.6
Lățimea capului mare (mm) 17.3
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descriere

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 2F205450
EAN 3662424023927
UBB 500638510056
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57L.3/8X7/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.