text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare duble offset 25/32X7/8


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cod Articol 3H694641
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 409.7
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22.225
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 409.7
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22.225
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19.843
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 25/32 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 28.5
Lățimea capului mare (mm) 31
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descriere

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 3H694641
EAN 3662424023989
UBB 500638509405
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57L.25/32X7/8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.