text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Chei inelare duble offset 12X13


Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 1W353072
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 330
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 330
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1/2 inch
Lățimea capului mică (mm) 17.3
Lățimea capului mare (mm) 18.8
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Straight Ring Wrench

Descriere

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 1W353072
EAN 3148519379280
UBB 500638513027
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 59L.12X13
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.