text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare duble offset 1/4X5/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cod Articol 9O903749
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 191.8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 191.8
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6.35
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 10.2
Lățimea capului mare (mm) 11.6
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descriere

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 9O903749
EAN 3662424023903
UBB 500638506435
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57L.1/4X5/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.