text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Facom Chei inelare duble offset 1/4X5/16


Cod Articol 3V921428
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6.35
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.938
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6.35
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 10.2
Lățimea capului mare (mm) 11.6
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 3V921428
EAN 3148519378993
UBB 500638512458
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 59L.1/4X5/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.