text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare de ciocan 60MM


Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Cod Articol 8S643643
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 280
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 280
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 60
Cheie de dimensiuni mici (mm) 60
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 85
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Descriere

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Numerele articolelor

Cod Articol 8S643643
EAN 3662424013768
UBB 500638312479
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 51BS.60
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.