text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare de ciocan 40MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Položka č. 6J656906
Protecția suprafeței Bronzat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Protecția suprafeței Bronzat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 40
Cheie de dimensiuni mici (mm) 40
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 62
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Popis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Čísla materiálu

Položka č. 6J656906
EAN 3662424001819
UBB 500638306455
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51B.40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.