text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales à frapper 38MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Numéro d'article 1U219827
Traitement de surface Bruni
Longueur (mm) 205
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Bruni
Longueur (mm) 205
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 38
Largeur de clé, petit format (mm) 38
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 56
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Slogging Wrench

La description

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U219827
EAN 3662424001802
UBB 500638305044
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 51B.38
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.