text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare de ciocan 30MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Cod Articol 8Q220343
Protecția suprafeței Bronzat
Lungime (mm) 195
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Bronzat
Lungime (mm) 195
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 30
Cheie de dimensiuni mici (mm) 30
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1 3/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 48
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Descriere

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 8Q220343
EAN 3662424001765
UBB 500638304211
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 51B.30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.