text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Chei inelare de ciocan 19MM


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cod Articol 1J134730
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 145
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 145
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Da
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 32
Lățimea capului mare (mm) 32
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Ring Wrench

Descriere

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J134730
EAN 3148518648370
UBB 500638281856
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 50.19SR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.