text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare înguste E20XE24


Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 3D492964
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 224
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 24
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 224
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 24
Cheie de dimensiuni mici (mm) 20
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 13/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 15/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 24.6
Lățimea capului mare (mm) 28.7
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Flat Ring Wrench

Descriere

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 3D492964
EAN 3148511139806
UBB 500638517408
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 59TX.20X24
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.