text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Chei inelare înguste 30X32


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 1O684395
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 335
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 335
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Cheie de dimensiuni mici (mm) 30
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1 3/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 1/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 45
Lățimea capului mare (mm) 48
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Flat Ring Wrench

Descriere

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 1O684395
EAN 3148511139608
UBB 500638516418
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 59.30X32
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.