text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inelare înguste 12X13


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 1Y619531
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 165
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 165
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1/2 inch
Lățimea capului mică (mm) 19.8
Lățimea capului mare (mm) 21.2
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Flat Ring Wrench

Descriere

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y619531
EAN 3148511138809
UBB 500638514843
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 59.12X13
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.