text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Facom Chei inel 5/8X11/16


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 1V341341
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 258
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17.463
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 258
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17.463
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15.875
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 11/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 10.7
Lățimea capului mare (mm) 11.2
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Double End Ring Wrench

Descriere

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 1V341341
EAN 3148516991492
UBB 500638500073
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.5/8X11/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.