Chei inel
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inel
9E223312
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
Facom Chei inel 5/16X11/32
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9E223312
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
8.731
Cheie de dimensiuni mici (mm)
7.938
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
180
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
8.731
Cheie de dimensiuni mici (mm)
7.938
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
11/32 inch
Lățimea capului mică (mm)
12.5
Lățimea capului mare (mm)
13.5
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9E223312
EAN
3148519378054
UBB
500638505288
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
56L.5/16X11/32