text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 30X32MM


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 2F260642
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 32
Cheie de dimensiuni mici (mm) 30
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1 3/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 1/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 45.3
Lățimea capului mare (mm) 48.7
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descriere

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 2F260642
EAN 3148516990938
UBB 500638498849
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.30X32
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.