text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 26X28MM

Stoc zero

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5R000900
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 345
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 28
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 345
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 28
Cheie de dimensiuni mici (mm) 26
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 1/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 39.7
Lățimea capului mare (mm) 43
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descriere

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5R000900
EAN 3148516987952
UBB 500638497692
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.26X28
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.