Chei inel
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inel
9C181795
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
Facom Chei inel 1X11/16
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9C181795
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
345
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
1.588
Cheie de dimensiuni mici (mm)
25.4
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
345
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
1.588
Cheie de dimensiuni mici (mm)
25.4
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
1 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
5/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
39.7
Lățimea capului mare (mm)
42
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9C181795
EAN
3148516989987
UBB
500638496298
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
55A.1PX1P1/16