Chei inel
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
Chei de mână
Diverse chei
Chei inel
6R380620
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
Facom Chei inel 19X22
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6R380620
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
255
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
22
Cheie de dimensiuni mici (mm)
19
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
255
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
22
Cheie de dimensiuni mici (mm)
19
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
66.5
Înălțimea capului mare (mm)
78.5
Modelul semilună
Da
Dimensiunea mică a cheii (inch)
3/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
7/8 inch
Lățimea capului mică (mm)
28.2
Lățimea capului mare (mm)
32.2
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6R380620
EAN
3148511134009
UBB
500638585470
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
57.19X22