text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 16X18


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 0X386986
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 18
Cheie de dimensiuni mici (mm) 16
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 56
Înălțimea capului mare (mm) 67.2
Modelul semilună Da
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 25.2
Lățimea capului mare (mm) 27.8
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descriere

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X386986
EAN 3148511133804
UBB 500638585215
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57.16X18
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.