text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 15X17


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 3F280829
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 17
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 56
Înălțimea capului mare (mm) 67.2
Modelul semilună Da
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 11/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 25.2
Lățimea capului mare (mm) 27.8
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descriere

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 3F280829
EAN 3148511133705
UBB 500638585058
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57.15X17
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.