text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 13X15


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5G565633
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 191
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 191
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 13
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 54.5
Înălțimea capului mare (mm) 66
Modelul semilună Da
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 22
Lățimea capului mare (mm) 25
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom

Descriere

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5G565633
EAN 3148511132807
UBB 500638584481
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57.13X15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.