text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 13X15


Objednací číslo 2J990618
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 238
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 13
Model cu o singură cheie Nu
Baleno po 1

Specifikace

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 238
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 13
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1/2 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 11/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 21.5
Lățimea capului mare (mm) 23.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Double End Ring Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J990618
EAN 3148516988324
UBB 500638493899
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 55A.13X15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.