text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 11X13


Cod Articol 9D534606
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 165
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 11
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 165
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 13
Cheie de dimensiuni mici (mm) 11
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 43.8
Înălțimea capului mare (mm) 55.3
Modelul semilună Da
Dimensiunea mică a cheii (inch) 7/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1/2 inch
Lățimea capului mică (mm) 18.2
Lățimea capului mare (mm) 21.1
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 9D534606
EAN 3148511132401
UBB 500638584226
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 57.11X13
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.