text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 11/8X11/4


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 1Y038063
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 31.75
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 360
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 31.75
Cheie de dimensiuni mici (mm) 28.575
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 1 1/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 1 1/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 45.3
Lățimea capului mare (mm) 48.7
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom

Descriere

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y038063
EAN 3148516989475
UBB 500638493063
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.1P1/8X1P1/4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.