text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei inel 11/32X13/32


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5N957269
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 10.319
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 197
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 10.319
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8.731
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 11/32 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 13/32 inch
Lățimea capului mică (mm) 15.5
Lățimea capului mare (mm) 18
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descriere

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5N957269
EAN 3148516987280
UBB 500638492800
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 55A.11/32X13/32
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.