Chei inel
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
Chei de mână
Diverse chei
Chei inel
9X452799
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
Facom Chei inel 10X12
Adăugați în catalog
Cod Articol
9X452799
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
142
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
142
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Dimensiunea cheii mari (mm)
12
Cheie de dimensiuni mici (mm)
10
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
33
Înălțimea capului mare (mm)
44.2
Modelul semilună
Da
Dimensiunea mică a cheii (inch)
3/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
1/2 inch
Lățimea capului mică (mm)
15.2
Lățimea capului mare (mm)
18
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numerele articolelor
Cod Articol
9X452799
EAN
3148511132005
UBB
500638584069
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
57.10X12