text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei fixe deschise duble 9MM


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 4L101334
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 18.5
Lățimea capului mare (mm) 18.5
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Model MIDGET

Descriere

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 4L101334
EAN 3148510980904
UBB 500638249606
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 34.9
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.