text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei fixe deschise duble 42491


Numero articolo 8T400662
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 7.9
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7.9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 7.9
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 18.5
Lățimea capului mare (mm) 18.5
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 8T400662
EAN 3148510983806
UBB 500638247212
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  34.5/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.