text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei fixe deschise duble 42430


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 8D340488
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 4.8
Cheie de dimensiuni mici (mm) 4.8
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 4.8
Cheie de dimensiuni mici (mm) 4.8
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 13
Lățimea capului mare (mm) 13
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descriere

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 8D340488
EAN 3148510983004
UBB 500638245802
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 34.3/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.