text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei fixe deschise duble 3/8X7/16


Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 6L709226
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11.1
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9.5
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 152
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 11.1
Cheie de dimensiuni mici (mm) 9.5
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 4.9
Înălțimea capului mare (mm) 4.9
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 23
Lățimea capului mare (mm) 25
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Type Open End Wrench

Descriere

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 6L709226
EAN 3148511043912
UBB 500638265859
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 44.3/8X7/16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.