text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei fixe deschise duble 18X19MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 3B138833
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 18
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 38
Lățimea capului mare (mm) 42.5
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Descriere

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 3B138833
EAN 3148510971001
UBB 500638241017
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 31.18X19
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.