Chei fixe deschise duble
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Chei fixe deschise
Chei fixe deschise duble
1J680392
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
Facom Chei fixe deschise duble 13/16X15/16
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1J680392
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
318
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
33.3
Cheie de dimensiuni mici (mm)
30.2
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
318
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
33.3
Cheie de dimensiuni mici (mm)
30.2
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
9.8
Înălțimea capului mare (mm)
9.8
Dimensiunea mică a cheii (inch)
1 3/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
1 5/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
64
Lățimea capului mare (mm)
70
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Model cu cheie în unghi drept
Nu
Mâner conic
Nu
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Numerele articolelor
Cod Articol
1J680392
EAN
3148511047514
UBB
500638257443
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
44.1P3/16X1P5/16