text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 1/4X5/16


Article number 7X676421
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7.9
Largeur de clé, petit format (mm) 6.4
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 7.9
Largeur de clé, petit format (mm) 6.4
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 3.7
Hauteur de tête, grand format (mm) 3.7
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/4 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 5/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 15
Largeur de tête, grand format (mm) 17.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Open End Wrench

Article numbers

Article number 7X676421
EAN 3148511043110
UBB 500638254473
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  44.1/4X5/16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.