text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Facom Chei deschise de ciocan 46


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cod Articol 2G018593
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Cheie de dimensiuni mici (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Cheie de dimensiuni mici (mm) 46
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Da
Înălțimea capului mică (mm) 46
Înălțimea capului mare (mm) 46
Dimensiunea mică a cheii (inch) Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch) Alte
Lățimea capului mică (mm) 98
Lățimea capului mare (mm) 98
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Open End Wrench

Descriere

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numerele articolelor

Cod Articol 2G018593
EAN 3148518642989
UBB 500638278076
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 49.46SR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.